曜日別特売

キャンパスツインリングノート プリント貼付用 B罫

キャンパスツインリングノート プリント貼付用 B罫 - コクヨ

B5のプリントがそのまま貼れる新サイズ/プリント管理に便利なちょっと大きめのノート。
プリントが貼りやすい罫内容/各ページの4隅にはB5サイズのプリントを貼る際の目印が付いています。A4・A5サイズのプリントも、罫線に沿って貼りやすいよう罫内容を工夫しました。
ツインリングノート製本/プリントを貼ってもふくらみが目立ちにくいツインリングタイプです。

サイズB5ノビ材質表紙/板紙枚数30行数35紙質中紙/上質紙(森林認証紙)中横罫中紙寸法縦(mm)266中紙寸法横(mm)198内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27173965ス-T3HBN
320
259
285(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする