曜日別特売

キャンパスツインリングノート方眼罫カットオフ A5

キャンパスツインリングノート方眼罫カットオフ A5 - コクヨ

図や表が書きやすい5mm方眼罫。上部にタイトル欄があります。
罫線には上下左右中央に目印がついているので、ノートを分割して使う時に便利です。
筆記のじゃまにならない濃さのグレーの罫線です。
必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。
ビジネスシーンにぴったりな落ち着いたデザインと質感です。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

サイズ3号(A5)材質表紙(表・裏)/板紙枚数50紙質中紙/上質紙(森林認証紙)5mm方眼罫中紙寸法縦(mm)210中紙寸法横(mm)148内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27174114ス-T133S5-D
390
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キャンパスカットオフノート 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする