コクヨ
ツインリングノートA5<カラータグ>
2色のカラーフィルムからなるバイカラーツインリングノートです。表紙にチケットなどを入れられるポケット付。中身ノートには切取りミシン目入り。
サイズ
6号(セミB5)
枚数
90
行数
25
紙質
中紙/上質紙、表紙/透明PP
罫
普通横罫
中紙寸法縦(mm)
210
中紙寸法横(mm)
148
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27174507
CTス-C30B
ブルー
¥
490
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
27174516
CTス-C30P
ピンク
¥
490
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
27174534
CTス-C30Y
イエロー
¥
490
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
27174525
CTス-C30T
透明
¥
420
取扱い終了
27174543
CTス-C30YR
オレンジ
¥
420
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください