コクヨ
ツインリングノートB6<カラータグ>
2色のカラーフィルムからなるバイカラーツインリングノートです。表紙にチケットなどを入れられるポケット付。中身ノートには切取りミシン目入り。
サイズ
4号(B6)
枚数
90
行数
22
紙質
中紙/上質紙、表紙/透明PP
罫
普通横罫
中紙寸法縦(mm)
182
中紙寸法横(mm)
128
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27174604
CTス-C40B
ブルー
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
27174613
CTス-C40P
ピンク
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
27174638
CTス-C40Y
イエロー
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
27174622
CTス-C40T
透明
¥
370
取扱い終了
27174647
CTス-C40YR
オレンジ
¥
370
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください