曜日別特売

ポケットノート<コロレー>A6

ポケットノート<コロレー>A6 - コクヨポケットノート<コロレー>A6 - コクヨポケットノート<コロレー>A6 - コクヨポケットノート<コロレー>A6 - コクヨ

ソフトな色合いが特徴のコロレーシリーズです。
見開きしやすく、折り返しても使えるツインリング製本です。
丈夫で水や汚れに強いPP製表紙を採用しています。

サイズA6材質表紙/表:透明PP、裏:板紙枚数50行数18紙質中紙/上質紙普通横罫中紙寸法縦(mm)148中紙寸法横(mm)105内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27174692ス-TV34AN-Bブルー
220
199
219(税込)
当日出荷
27174708ス-TV34AN-Gグリーン
220
199
219(税込)
当日出荷
27174717ス-TV34AN-Pピンク
220
199
219(税込)
当日出荷
27174726ス-TV34AN-Vパープル
220
199
219(税込)
当日出荷
27174735ス-TV34AN-YRオレンジ
190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする