曜日別特売

セロハンテープSパック

セロハンテープSパック - コクヨセロハンテープSパック - コクヨセロハンテープSパック - コクヨセロハンテープSパック - コクヨセロハンテープSパック - コクヨセロハンテープSパック - コクヨ

経費節減を図るため、個箱・カッター刃を省いたSパック(ピロ包装)タイプです

テープ種類大巻透明仕様カッター刃なし材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系テープ長さ(m)35巻き芯内径(mm)76内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
巻き芯内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27174893T-SS15N153576
280
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
27174902T-SS12N123576
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
27174918T-SS18N183576
300
299
329(税込)
当日出荷
27174927T-SS24N243576
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする