コクヨ
ネガアルバム台紙なしタイプ
サイズ
B4サイズ
仕様
透明PPケース入り、インデックスシート・タイトルカード付き
材質
表紙/R-PP
外寸横幅(mm)
252
外寸厚(mm)
28
とじ具の種類
天とじ具タイプ(2穴)
外形寸法縦(mm)
363
内容量
1冊
注意
※当商品は、台紙寸法が正B4サイズよりタテが24mmヨコが17mm短くなっています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27175216
ア-209B
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください