コクヨ
フォトファイルA4替台紙フィルム用ネガ&パノラマポケット用
サイズ
A4サイズ
枚数
5
縦(mm)
302
横(mm)
230
収納枚数(枚)
4
ポケット寸法縦(mm)
258
ポケット寸法横(mm)
105
内容量
1パック(5枚)
注意
※収容枚数は、1ポケットに2枚入れた時の枚数です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27175252
ア-M920N
¥
690
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください