コクヨ
フォトファイル(A4サイズ) 台紙なしタイプ
サイズ
A4-Sサイズ
仕様
背見出し紙付き、透明PPケース入り
セット内容
インデックスシート・タックインデックス(タ-127B(廃番))・ネガ&パノラマポケット・プロテクター付き
材質
表紙/R-PP
タイプ
標準セット、バインダータイプ(30穴)
外寸横幅(mm)
270
外寸厚(mm)
34
外形寸法縦(mm)
319
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27175295
ア-M160D
¥
2,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
27175304
ア-M160NB
¥
2,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください