コクヨ
タイプ用紙無地A4
紙の色が白く、印字が鮮明
強い打字にも負けない強じんな紙質です。
サイズ
A4
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
28
縦(mm)
297
横(mm)
210
紙質
タイプ用紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27175688
タイ-10N
¥
510
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください