曜日別特売

ひっつきシート カットタイプ

ひっつきシート カットタイプ - コクヨひっつきシート カットタイプ - コクヨ
(1件のレビュー)

カット済みタイプ
くり返し貼ってはがせる
表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。

用途
カット済みタイプ
くり返し貼ってはがせる
表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。
種類カットタイプ透明材質シート:ウレタン、セパレータ:PET厚さ(mm)t0.5外寸横幅(mm)20外形寸法縦(mm)20繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(12片)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27175803タ-373NT
530
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27175803
2024-02-02
用途: ポスター貼り
株式会社猫の手建設業・工事業

店内のポスター貼り用に購入。今まで違うメーカーのものを使っていましたが、こちらは薄めで貼りやすいです。繰り返しはどのくらい使えるかまだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする