曜日別特売

タックタイトル再生紙

タックタイトル再生紙 - コクヨタックタイトル再生紙 - コクヨタックタイトル再生紙 - コクヨタックタイトル再生紙 - コクヨ

雑誌古紙として貼ったまま廃棄できます。
シール部分に弱アルカリ水溶液で溶ける粘着剤を使用しています。
再生紙を使用していますので、光の当たる場所で使用・保管されると変色致します。

エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 041紙質再生材配合率/ラベル:古紙パルプ配合率70%材質ラベル/古紙パルプ配合
注意
※インクリボンは、紙用(NS-TBR1)をお使いください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
グリーン購入法
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27175995タ-E70-21N1袋(27片×17枚)適合12×27
310
289
318(税込)
当日出荷
27176022タ-E70-25N1袋(2片×17枚)適合43×120
310
289
318(税込)
翌日出荷
27176038タ-E70-27N1袋(18片×17枚)適合12×38
310
289
318(税込)
当日出荷
27176004タ-E70-22N1袋(8片×17枚)-27×43
200
取扱い終了
27176013タ-E70-24N1袋(3片×17枚)-38×87
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする