曜日別特売

ワンパッチスタンプ 3個パック

ワンパッチスタンプ 3個パック - コクヨワンパッチスタンプ 3個パック - コクヨワンパッチスタンプ 3個パック - コクヨワンパッチスタンプ 3個パック - コクヨ
(3件のレビュー)

スタンプ感覚で簡単にパンチ穴補強シールを貼ることができるワンパッチスタンプのお得な3個パックです。
はくり紙を使わないので不要なゴミも出ず、簡単かつ経済的なつめ替え式です。(つめ替えシール別売)
補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。

幅(mm)77高さ(mm)98シール標準サイズ(透明タイプ)奥行(mm)37材質(シール)PET(t0.05mm)パッチ径(Φmm)14.5、穴径:6繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(3個)
注意
※本商品に穴あけ機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27176494タ-PSM10BX3
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パンチ穴補強シール<ワンパッチスタンプ>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27176494
2024-04-15
用途: パンチ穴補強
製造業

1個より3個セットの方がコスパが良いためこちら購入しました。
かゆいところに手が届くようなアイデア商品ではないでしょうか、書類を大量に必要な企業用としては重宝します。

対象商品 : 27176494
2018-02-09
用途: 伝票のファイリング
運輸・通信業

毎回、シールを手で貼っていましたが、スタンプを押す感覚でポンってオスと貼れるのでとても便利です。ごみも出ないし優れもので助かりました。

対象商品 : 27176494
2018-03-06
用途: 帳面、伝票
建設業・工事業

簡単に補強されるので気に入っていますが、本体の底部分(伝票の穴の中心)が暗いのと色が濃いので分かりにくく油断するとずれます。中心部分が白丸など目立つとお年寄りでも使いやすくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする