スチール製でコンパクトなので、場所をとりません。
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて、経済的です。
リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。
リールは大巻き小巻き両方のテープに対応した設計になっています。
大巻きテープは幅24mm、外径Φ114mmまでのテープが使用できます。
小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。



きれいなカット面で、切れ味も良いです。コンパクトなのも気に入りました。スチール製の方が値段も高いですが、数百円の差ならこちらをお勧めします。ホワイトが欲しかったのですが、無いようで残念。
とにかくカットが軽い、しかもまっすぐ!びっくりです。普通のテープカッターを使うとストレスがたまるようになってしまいました。あと、コンパクトで垂直のボディーは重さもあるので、ブックエンドとしても使っています。小さなマスキングテープにも対応していて、さすがコクヨです。ちょっと値段が高いけど、2台目を注文してしまいました。