曜日別特売
(1件のレビュー)

上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。

上敷き:透明材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)厚さ(mm)上敷き:1.7タイプ下敷きなし繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥の上、挟んでください。
全15種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D)(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27177228マ-56832001587×787
16,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
27177255マ-56730001587×687
15,200
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
27177176マ-54830001387×787
14,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
27177273マ-54726001387×687
13,700
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
27177246マ-52826001187×787
13,100
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
27177264マ-52722001187×687
11,300
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
27177158マ-5071860987×687
9,300
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
27177194マ-5061600987×587
8,600
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
27177212マ-51128001512×747
14,700
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
27177282マ-51226001447×717
13,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
27177237マ-51322001357×622
12,300
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
27177185マ-51520001047×717
9,800
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
27177203マ-51617601047×622
8,600
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
27177167マ-5171600902×622
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
27177343マ-500700600×450
3,800
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: 事務作業
卸売・小売業

ちょうど良い大きさでとても使いやすいです。再購入にも迅速な対応ありがとううございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする