曜日別特売

デスクマット軟質(非転写)MX型デスク専用サイズ

デスクマット軟質(非転写)MX型デスク専用サイズ - コクヨデスクマット軟質(非転写)MX型デスク専用サイズ - コクヨデスクマット軟質(非転写)MX型デスク専用サイズ - コクヨデスクマット軟質(非転写)MX型デスク専用サイズ - コクヨデスクマット軟質(非転写)MX型デスク専用サイズ - コクヨデスクマット軟質(非転写)MX型デスク専用サイズ - コクヨデスクマット軟質(非転写)MX型デスク専用サイズ - コクヨデスクマット軟質(非転写)MX型デスク専用サイズ - コクヨ

上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。
一般サイズより縦サイズが約10CM短く、配線カバーにかかりません。机面と配線カバーの段差でマットが浮くということがありません。
配線機能を考慮したデスクに向いています。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。

上敷き:透明材質上敷き:PVC- P(非フタル酸系可塑剤使用)、片面(内側)特殊加工厚さ(mm)上敷き:1.7タイプ下敷きなし繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥の上、挟んでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27177298マ-MX507天板寸法:1000mm×700mm1460982×596
8,500
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
27177307マ-MX517天板寸法:1100mm×700mm18001082×596
9,800
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
27177316マ-MX547天板寸法:1400mm×700mm110001382×596
13,200
9,798
10,778(税込)
当日出荷
27177325マ-MX567天板寸法:1600mm×700mm21971582×596
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
27177334マ-MX527天板寸法:1200mm×700mm16441182×596
10,900
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする