曜日別特売

デスクマット軟質(オレフィン・透明)下敷き付き

デスクマット軟質(オレフィン・透明)下敷き付き - コクヨデスクマット軟質(オレフィン・透明)下敷き付き - コクヨデスクマット軟質(オレフィン・透明)下敷き付き - コクヨデスクマット軟質(オレフィン・透明)下敷き付き - コクヨデスクマット軟質(オレフィン・透明)下敷き付き - コクヨデスクマット軟質(オレフィン・透明)下敷き付き - コクヨデスクマット軟質(オレフィン・透明)下敷き付き - コクヨデスクマット軟質(オレフィン・透明)下敷き付き - コクヨ

環境に配慮し、非塩ビ素材(オレフィン系樹脂)を採用したデスクマット。再生オレフィンタイプに比べ廉価で、塩ビタイプと同等の価格なので、より環境負荷の少ないタイプとして塩ビタイプからの買い替えに最適です。透明でマットに挟んだ書類が見やすく、またコピーのインキなども付着しにくい両面非転写タイプです。グレー色の下敷きが付属しています。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
表面のキズ・油の付着・温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、波打ちや反り、変色をおこす場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
「巻きぐせ」が大きい場合があります。その場合には上から加重をかけてお使いいただければ数日で「巻きぐせ」が解消します。

上敷き:透明、下敷き:ウォームグレー材質上敷き:オレフィン系樹脂、下敷き:特殊処理不織布厚さ(mm)上敷き:1.5タイプ下敷き付繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥の上、挟んでください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27177352マ-1807M1300987×687
11,800
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
特別運賃
27177368マ-1815M14801047×717
11,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
27177377マ-18117M14301087×687
12,300
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
27177386マ-1826M14001187×587
12,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
27177395マ-1847M18001387×687
15,600
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
27177404マ-18116M13001087×587
11,300
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
27177413マ-1816M13001047×622
10,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
27177422マ-1827M16001187×687
13,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
27177447マ-1867M20001587×687
17,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
27177456マ-1812M18501447×717
16,200
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
27177465マ-1813M15001357×622
14,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
27177474マ-1817M1150902×622
8,800
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
27177483マ-1806M1140987×587
10,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
27177492マ-1800M630600×450
4,200
2,398
2,638(税込)
当日出荷
27177508マ-1868M22801587×787
19,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
27177517マ-1866M15501587×587
15,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
27177438マ-1846M15001387×587
13,100
6,998
7,698(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする