曜日別特売

鉛筆削り フタ付

鉛筆削り フタ付 - コクヨ鉛筆削り フタ付 - コクヨ
(13件のレビュー)

削りカスが収容できるフタ付き。

色指定不可電源手動材質本体:R-ABS、キャップ:PS外寸法・幅(mm)31外寸法・高さ(mm)27外寸法・奥行(mm)17繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※4色(青・黒・ピンク・白)がございますが、ご注文時の本体色指定はできません。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27178366HA-800
200
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27178366
2025-12-11
用途: 鉛筆削り

職場で、鉛筆を使用する場合もあり、電動では場所もとるのでこちらを購入しました。
時々使用するだけなので、手動で十分です。
コンパックトで、価格も安価、場所もとりませんし、削りカスも散らないのでリピート購入してよかったです。

対象商品 : 27178366
2025-05-02
用途: 鉛筆削り
製造業

職場と自宅の作業場に1つずつ欲しくて購入しました。特に問題なくよく削れます。

2024-12-04
用途: クリスマス用
株式会社青山

プレゼントにもツリーの装飾にもはれるのではないでしょうか

対象商品 : 27178366
2024-07-08
用途: 字を消す
製造業

きれいに削れるし、ちっちゃくて、筆箱に入れっぱなしで行けて、むちゃ便利。

対象商品 : 27178366
2022-01-19
用途: 文書記入時

コンパクトで収納時に邪魔にならず良いです。 軽い力で削ることが出来て、とても使いやすいです。

対象商品 : 27178366
2021-04-20
用途: 事務作業
医療・福祉・介護関連業

鉛筆を削った時に、削りかすが散らからないようになっているので便利です
100円ショップのよりもしっかりした作りです

対象商品 : 27178366
2020-01-04
用途: 鉛筆削り

小さめの筆箱を使っているのですが、この鉛筆削りはサイズが大きくないので問題なく入りました。

対象商品 : 27178366
2018-06-10
用途: 携帯用事務用品

携帯用ファイルの中にスッポリ収まり便利に使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする