鉛筆削り ダストボックス付

鉛筆削り ダストボックス付 - コクヨ
(8件のレビュー)

削りカスをより多く収容できるダストボックス付き
鉛筆の差込口はカバーができますから、削りカスがこぼれません。
中箱は2色(青・黒)各5個詰め合わせ
ご注文時の本体色指定はできません。ご了承ください。

色指定不可電源手動仕様中箱は2色(青・黒)各5個詰め合わせ材質本体:R-ABS、キャップ・ダストボックス:PP外寸法・幅(mm)25.5外寸法・高さ(mm)55外寸法・奥行(mm)24内容量1個
注意
※価格は1個あたりの価格ですので、中箱単位の価格ではありません。※色の指定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27178375HA-801
295
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27178375HA-80127178366HA-800HA-801 鉛筆削り フタ付 コクヨ 27178366鉛筆削り フタ付コクヨ1個
199
税込219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27178375
2023-06-16
用途: 色鉛筆を削る時
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割には削り具合も軽くシャープ過ぎるぐらいで、削りカスを捨てる際にも手も汚れずコスパ最高だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 27178375
2023-06-03
用途: 事務仕事ほか

これは良いですね。じゃまになりません。使いやすくよく削れる・置き場所に困らない・価格がありがたい、感謝です。

1が参考にしています
対象商品 : 27178375
2020-08-11
用途: 現場で
運輸・通信業

現場で赤鉛筆を頻繁に使用するため購入しました。
コンパクトで予想以上に切れ味も良く、また削りカスも落ちない構造で大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 27178375
2020-02-05
用途: 事務作業時
農・林・水産業

見た目がシンプル、三角と六角鉛筆も削りやすいです。

対象商品 : 27178375
2019-06-10
用途: 事務作業時
合資会社松田ガラスウインド建設業・工事業

様々なハンディタイプの鉛筆削りを試してきましたが、使用感はすばらしいです。めちゃくちゃ気持ちよくあっという間に、しかも簡単に削れます。

対象商品 : 27178375
2018-06-10
用途: 事務用品

事務の用品としては邪魔にならない大きさで助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 27178375
2018-07-07
用途: 工房の事務仕事

コンパクトでシンプル。削り心地も良いがもう少し鋭角に削れるとなお良いです。

対象商品 : 27178375
2016-11-14
用途: 事務作業時の鉛筆を削る

小さいながらも中々の優れもの!綺麗に鉛筆の芯、とがっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする