コクヨ
セクションパッド<UNIFEEL> 10MM方眼通し罫
<UNIFEEL>シリーズと統一デザインのセクションパッド。コピーの際に写りにくい、ブルー罫を採用しました。
サイズ
A4
枚数
100
紙厚(g/m
2
)
60
縦(mm)
297
横(mm)
210
紙質
上質紙
罫
5mm方眼通し罫
製本
はぎ取り式
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27178497
レ-526N
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください