曜日別特売

キャンパスノート(用途別)作文罫

キャンパスノート(用途別)作文罫 - コクヨ
(1件のレビュー)

消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比)
途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました。
筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。
使いやすい科目シール付きです。
中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)

縦(mm)252横(mm)179紙質中紙/上質紙(森林認証紙)製本無線とじ内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27178786ノ-30K20NセミB530作文罫
220
179
197(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: 仕事用
教育・研究機関

原稿用紙だと、以前に書いた文章を見返すときに紙の束から見つけ出さなくてはならないのと持ち運びがしにくくて不便だったのが、こちらのノートで一気に解決しました。さらに、見開きが200字+200字で400字になっており、400字詰め原稿用紙と同じレイアウトなので、とても、重宝して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする