曜日別特売

ポケットノート(ツインリングとじ)A6変形 B罫

ポケットノート(ツインリングとじ)A6変形 B罫 - コクヨ
(1件のレビュー)

表紙にゴム製のペンホルダーが付いています。

サイズA6変形材質表紙(表・裏)/PP枚数50縦(mm)148横(mm)87行数21紙質中紙/上質紙(森林認証紙)中横罫内容量1冊
注意
※中箱には黒10冊、グレー10冊がセットされています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27179407ノ-414
360
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27179407
2020-03-18
用途: メモ
卸売・小売業

書きやすく、紙の厚さもあるので経過報告など耐久性に優れている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする