コクヨ
ポケットノート(ツインリングとじ)A6 中横罫
折り返して使えるツインリングタイプのポケットノートです。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
サイズ
5号(A6)
材質
表紙(表・裏)/PP
枚数
60
縦(mm)
148
横(mm)
108
行数
21
紙質
中紙/上質紙(森林認証紙)
罫
中横罫
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27179477
ノ-411B
青
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
27179486
ノ-411R
赤
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください