曜日別特売

キャンパスノート方眼罫

キャンパスノート方眼罫 - コクヨキャンパスノート方眼罫 - コクヨキャンパスノート方眼罫 - コクヨ
(2件のレビュー)

図や表が書きやすい5mm方眼罫。上部にタイトル欄があります。
罫線には上下左右中央に目印がついているので、ノートを分割して使う時に便利です。
筆記のじゃまにならない濃さのグレーの罫線です。
ビジネスシーンにぴったりな落ち着いたデザインと質感です。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

紙質中紙/上質紙(森林認証紙)製本無線とじ内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫幅(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27180746ノ-104S5-DA540方眼罫5210
220
179
197(税込)
当日出荷
27180755ノ-4S5-DセミB540方眼罫5252
250
199
219(税込)
当日出荷
75560513ノ-201S5N-DA440方眼罫5297
470
389
428(税込)
当日出荷
27180737ノ-201S5N-DA440方眼罫5297
470
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

大人キャンパス<方眼罫>
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27180737ノ-201S5N-D75560513ノ-201S5N-Dノ-201S5N-D キャンパスノート方眼罫 コクヨ 75560513キャンパスノート方眼罫コクヨ1冊
389
税込428
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27180746
2026-01-05
用途: 業務用メモに
卸売・小売業

紙質が良く、裏移りもしにくいので気に入っています。

対象商品 : 27180746
2023-01-10
用途: システム手帳の後ろに付けて、資料等書き込み
学校法人鈴蘭幼稚園教育・研究機関

文字を書き込むだけでなく、罫線があるので資料等張り付けるのも便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする