曜日別特売

ノートブック事務用 A罫

ノートブック事務用 A罫 - コクヨノートブック事務用 A罫 - コクヨ

オフィスでの使用に適した事務用のノートブックです。
グリーン購入法、エコマークに適合した環境対応商品です。

エコマーク認定認定紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率70%、中紙/上質紙(古紙パルプ配合)A罫グリーン購入法適合製本無線とじエコマーク認定番号17 112 019内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
縦(mm)
横(mm)
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27180798ノ-209ANA44029721035
520
499
549(税込)
当日出荷
27180807ノ-193AA53021014824
210
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする