コクヨ
ノートブック事務用6号 A罫
オフィスでの使用に適した事務用のノートブックです。
グリーン購入法、エコマークに適合した環境対応商品です。
仕様
白色度70%程度(ISO)
材質
中紙/上質紙(古紙パルプ配合)
エコマーク認定
認定
横(mm)
179
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率70%
グリーン購入法
適合
製本
無線とじ
エコマーク認定番号
17 112 019
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27180834
ノ-94A
セミB5
40
A罫
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
27180843
ノ-93A
セミB5
30
A罫
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
27180816
ノ-95A
セミB5
50
A罫
¥
290
取扱い終了
27180825
ノ-90A
セミB5
60
A罫
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください