曜日別特売

リサーチラボノート(エントリーモデル)

リサーチラボノート(エントリーモデル) - コクヨリサーチラボノート(エントリーモデル) - コクヨリサーチラボノート(エントリーモデル) - コクヨリサーチラボノート(エントリーモデル) - コクヨリサーチラボノート(エントリーモデル) - コクヨリサーチラボノート(エントリーモデル) - コクヨ
(7件のレビュー)

研究者が研究活動の内容を自ら整理・記録し、第三者による確認を取るための研究記録用ノート。研究者の貴重な財産になると共に、研究成果を知的財産権として保護する際の、重要な証拠資料にもなりえます
インクやボールペンでの筆記に適した紙質のA4サイズ。見開きしやすい無線とじ製本仕様です。表紙はタイトル欄付きで、研究テーマや使用期間が記入できます
コクヨが大学研究者と共同開発した商品。ノートのふちには改ざん防止パターンを印刷し、ページには連番を記入するための枠を設けることで中抜きや改ざんができない仕様になっています。本文ページは、法的証拠書類にするための認証の日付と認証者のサイン欄がついた5mm方眼罫です
1.発明者をめぐっての問題が生じた場合、真の発明者を証明するための証拠資料にもなりえます。2.共同研究・開発者のそれぞれの貢献度・成果配分を判断する材料にもなります。3.発明日を立証する証拠資料とすることもできます(米国においては「先発明」が重用視されます)。

サイズA4仕様背見出しシール2片付き材質表紙/板紙枚数52紙厚(g/m2)85縦(mm)297横(mm)210紙質中紙/上質紙方眼罫罫幅(mm)5製本無線とじ内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27180877ノ-LBB205S
680
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 実験記録用
教育・研究機関

学生の実験ノートとして使用している。ノートの最初に使用法が書いてあるので、実験初回のノートの使い方指導の際に、説明しやすい。

対象商品 : 27180877
2024-06-14
用途: 実験の記録
教育・研究機関

実験データを整理する為に使用していますが,使い勝手が良いです.
学生たちのこのノートを使用して実験データを整理しています.

対象商品 : 27180877
2024-05-23
用途: 学生実験のノート
教育・研究機関

学生実験用にまとめて購入しました。
1冊シミが付いていたので、使う前に破棄しました。
それ以外は特に問題はありませんでしたが、やはり評価は下がってしまいます。

対象商品 : 27180877
2022-12-25
用途: 寄生虫卵の実験の記録用に使用

以前購入して使っているが、付筒に使える。一般的な実験には丁度よい

対象商品 : 27180877
2019-12-19
用途: 化学実験時
教育・研究機関

表紙に数か所小さなキズのはいったノートが1冊ありました。使用には問題ありません。

対象商品 : 27180877
2018-10-20
用途: 実験の記録

紙質も良く、書きやすく、実験ノートのすべてを条件を揃えている。実験ノートの中では安価。

対象商品 : 27180877
2018-06-23
用途: 実験ノートとして使用しています
教育・研究機関

桝目になっており、縦も横も揃えて書きやすいです。図も描きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする