コクヨ
英習帳無線とじ6号英習罫15段並罫
見開きしやすくばらけにくい、無線とじの英習帳です。
サイズ
6号(セミB5)
仕様
白色度70%程度(ISO)
材質
中紙/上質紙(古紙パルプ配合)、表紙/板紙(古紙パルプ配合)
枚数
30
縦(mm)
252
横(mm)
179
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率70%
罫
英習罫15段(並罫)
科目
英習
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27180895
ノ-G3F15N
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください