コクヨ
間伐材ノート A罫
(1件のレビュー)
環境に配慮し、中紙に再生材と間伐材を配合した原紙を使用したノートです。
表紙にも再生材を使用しています。
仕様
白色度70%程度(ISO)
材質
中紙/上質紙(古紙パルプ・間伐材配合)、表紙/板紙(古紙パルプ配合)
エコマーク認定
認定
罫
普通横罫
グリーン購入法
適合
製本
無線とじ
エコマーク認定番号
17 112 021
内容量
1冊
注意
※表紙は再生紙を使用しており、汚れに見えるものが入ることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
縦(mm)
横(mm)
行数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27181062
ノ-EK201A
A4
40
297
210
35
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
翌日出荷
27181078
ノ-EK103A
A5
30
210
148
24
¥
210
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください