曜日別特売

間伐材ノート6号 A罫

間伐材ノート6号 A罫 - コクヨ間伐材ノート6号 A罫 - コクヨ

環境に配慮し、中紙に再生材と間伐材を配合した原紙を使用したノートです。
表紙にも再生材を使用しています。

サイズセミB5仕様白色度70%程度(ISO)材質中紙/上質紙(古紙パルプ・間伐材配合)、表紙/板紙(古紙パルプ配合)エコマーク認定認定縦(mm)252横(mm)179行数30普通横罫グリーン購入法適合製本無線とじエコマーク認定番号17 112 021内容量1冊
注意
※表紙は再生紙を使用しており、汚れに見えるものが入ることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
紙質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27181087ノ-EK3A30再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率100%、間伐材配合率/中紙:間伐材パルプ配合率30%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率76%、白色度(中紙)70%
220
189
208(税込)
翌々日出荷
27181096ノ-EK4A40再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率100%、間伐材配合率/中紙:間伐材パルプ配合率30%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率75%、白色度(中紙)70%
260
209
230(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする