曜日別特売

統計ノート6号

統計ノート6号 - コクヨ
(4件のレビュー)

オフィスでの使用に適した事務用の統計ノートです。
グリーン購入法、エコマークに適合した環境対応商品です。

エコマーク認定認定行数30紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率70%、中紙/上質紙(古紙パルプ配合)寸法縦(mm)252寸法横(mm)179グリーン購入法適合製本無線とじエコマーク認定番号17 112 019内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27181263ノ-4RセミB540縦罫6
290
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27181263
2023-02-07
用途: 日々の作業記録に使用

もう19冊目です 中を区切って一ページを数日分に分けて作業内容を書き留めています

対象商品 : 27181263
2021-01-28
用途: 自宅用
教育・研究機関

なかなか店頭では見かけない。あってもこんなにリーズナブルではない。気に入ってるのは縦罫線が入っているところ。それに紙質もいい。

対象商品 : 27181263
2021-02-23
用途: 売上計算
飲食業

このタイプの罫線付きノートが欲しかったです。
すごく助かります

対象商品 : 27181263
2017-03-23
用途: 振込み記録
福井自動車工業株式会社

今まで使っていたものと少し違ってますが、使えると思います。近くで手に入りづらいので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする