キャンパスヤングB5 26穴

キャンパスヤングB5 26穴 - コクヨキャンパスヤングB5 26穴 - コクヨキャンパスヤングB5 26穴 - コクヨ
(1件のレビュー)

表紙の内側にポケットが付いています。

サイズB5-Sセット内容中紙20枚・クリヤーポケット1枚・カラー見出し用紙5枚材質表紙/R-PP高さ(mm)272タイプタテ型外幅寸法(mm)215収納枚数100背幅(mm)26穴数26中紙ノ-836BN内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27181753ル-372B
1,270
989
1,088(税込)
当日出荷
27181762ル-372G
1,270
999
1,099(税込)
当日出荷
27181778ル-372R
1,270
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27181753
2022-03-07
用途: 現金出納帳

現金出納帳に使用しております。
綴じる部分が金属の為、しっかりしています。
おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする