曜日別特売

キャリーオール<ミニタイプ>ハガキ用

キャリーオール<ミニタイプ>ハガキ用 - コクヨキャリーオール<ミニタイプ>ハガキ用 - コクヨキャリーオール<ミニタイプ>ハガキ用 - コクヨキャリーオール<ミニタイプ>ハガキ用 - コクヨ
(1件のレビュー)

ソフトでスリム、クリアな透明表紙でライト感覚のポストカードホルダー。持ち運びに便利です。

サイズA6-S材質表紙/R-PP高さ(mm)158枚数20外幅寸法(mm)120背幅(mm)11収納枚数(枚)40内容量1冊
注意
※収容枚数は1ポケットに2枚入れたときの枚数です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27183126ハセ-6B
390
309
340(税込)
当日出荷
27183144ハセ-6P
390
309
340(税込)
当日出荷
27183153ハセ-6T
390
309
340(税込)
当日出荷
27183162ハセ-6Y
390
309
340(税込)
当日出荷
27183135ハセ-6G
330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27183153
2024-07-25
用途: 切手・印紙の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

使用用途は異なりますが、切手と印紙を保管用に購入しました。
飛び出すこともなく問題なく収納できます。
本体も薄いので金庫での収納も問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする