コクヨ
ポストカードホルダーA4縦 台紙50枚 200枚収
はがきの整理に最適、透明ポケット式で整理も簡単、背にタイトルも書けます
サイズ
A4-S
仕様
アクセサリーシール・表紙ポケット付き、替背紙式
材質
表紙/R-PP
高さ(mm)
317
枚数
50
外幅寸法(mm)
247
背幅(mm)
41
収納枚数(枚)
200(400)
ポケット
ヨコ入れ
ポケット寸法縦(mm)
150
ポケット寸法横(mm)
102
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27183232
ハセ-230NB
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
27183248
ハセ-230NDM
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
27183257
ハセ-230NR
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください