コクヨ
ポストカードホルダーA6縦 台紙30枚 30枚収容
はがきの整理に最適、透明ポケット式で整理も簡単、背にタイトルも書けます
サイズ
A6-S
仕様
替背紙式
材質
表紙/R-PP
高さ(mm)
158
枚数
30
外幅寸法(mm)
122
背幅(mm)
20
収納枚数(枚)
30(60)
ポケット
タテ入れ
ポケット寸法縦(mm)
150
ポケット寸法横(mm)
107
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27183266
ハセ-20NB
¥
570
取扱い終了
27183275
ハセ-20NG
¥
570
取扱い終了
27183284
ハセ-20NR
¥
570
取扱い終了
27183293
ハセ-20NY
¥
570
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください