曜日別特売

ポストカードホルダー<ノビータ>

ポストカードホルダー<ノビータ> - コクヨポストカードホルダー<ノビータ> - コクヨポストカードホルダー<ノビータ> - コクヨポストカードホルダー<ノビータ> - コクヨポストカードホルダー<ノビータ> - コクヨ
(1件のレビュー)

背幅が変わるポストカードの量に応じて背幅が変わるので、いつでもコンパクトにポストカードを収容!無駄なスペースを作りません!
少なくても表紙がピッタリフィット!少ないポストカードを収容しても背幅がかさばらないので、無駄なスペースを作りません!使い始めからコンパクトに保管できます!ポストカードが多い時も少ない時もいつでもスッキリ!
美しいクリアカラー!クリヤーブック<ノビータ>で人気の青・ピンク・透明を定番色に、イエロー・ライトグリーンを限定色でご用意しました

サイズA6-S材質表紙/R-PP、ポケット/PP高さ(mm)157枚数60外幅寸法(mm)141背幅(mm)9.5~45収納枚数(枚)60(120)ポケットタテ入れポケット寸法縦(mm)150ポケット寸法横(mm)105内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27183345ハセ-N60B
660
539
593(税込)
当日出荷
27183354ハセ-N60LG
660
539
593(税込)
当日出荷
27183363ハセ-N60P
660
539
593(税込)
当日出荷
27183372ハセ-N60T
660
539
593(税込)
当日出荷
27183388ハセ-N60Y
660
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27183372
2025-01-22
用途: 仕事の書類を入れています
医療・福祉・介護関連業

これを使うと他のファイルが使えません。クリアなのでみやすい、薄い、最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする