厚紙も一気に切りやすい、ロング厚刃設計。ディープインサート構造で刃先までシャープに切れる。しっかり握れて手が痛くなりにくい、フィンガーレスト付きのエアークッションハンドル。スムーズ開閉機構で、軽く滑らかな切れ味が続く。粘着テープを切っても刃にのりが付きにくく、従来のフッ素コートと比べ約10倍切れ味が長持ちする「グルーレス刃」を採用。全長225mm/刃渡り87mm
直進性が不良で残念。(真っ直ぐの押し切りに不適)指のスペースが、他社の同じサイズ品に比べて小さく、長時間作業はきつい。
貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
予想以上によく切れます 使い勝手もよく重宝しています
凄く滑らかに切れます。グリップのクッションも良いです。