曜日別特売

エアロフィットスペリオ チタングルーレス

エアロフィットスペリオ チタングルーレス - コクヨエアロフィットスペリオ チタングルーレス - コクヨ
(4件のレビュー)

厚紙も一気に切りやすい、ロング厚刃設計。ディープインサート構造で刃先までシャープに切れる。
しっかり握れて手が痛くなりにくい、フィンガーレスト付きのエアークッションハンドル。
スムーズ開閉機構で、軽く滑らかな切れ味が続く。
刃は、中空のグルーレス構造とフッ素コーティングの2つの力でのりが付きにくく、従来の約15倍切れ味が長持ち。
刃にチタンコーティングを施しているため表面硬度が高く、はじめの切れ味が約100万回続く。
全長225mm/刃渡り87mm

全長(mm)225刃渡り(mm)87材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS、リング部:再生エラストマー外幅寸法(mm)81板厚(mm)2.3刃の種別チタン・グルーレス紙質再生材配合率:ハンドル部:R‐ABS45%、リング部:再生エラストマー20%刃部加工グルーレス刃、フッ素コート、チタンコート繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27183485ハサ-PH240D
2,250
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27183485
2021-12-09
用途: フィルム切断
自動車・二輪車・自転車関連業

プロテクションフィルムやカッティングシートの切断用に購入したが、刃先までしっかりとストレス無く切れるためかなり作業効率のアップになりました。耐久性に関してはまだ不明ですが、現時点ではとても期待が持てるハサミです。

対象商品 : 27183485
2021-07-08
用途: 粘着テープを切る時

グルーレスのハサミで今まで使っていたものは、古くなって糊残りが出てきたので、色々試している。新しいうちは糊残りもないが、いつまで持つか楽しみだ。

1が参考にしています
対象商品 : 27183485
2019-12-06
用途: 包装作業時

切れ味よく満足しております。固めの厚手の紙、段ボールも充分切れます

対象商品 : 27183485
2018-07-14
用途: 梱包材(ビニール、紙)の開封
製造業

紙は切れるが薄いビニールが切れず刃の根元にバリが有り開閉時に引っかかる。さすが中国製ハズレに当たってしまった。安価なグルーレスは非常に良かったので期待して買ったが、もう2度と買わない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする