新開発「ハイブリッドアーチ刃」で、今まで切りにくかったものも、根元から刃先までラクに切れます。
従来と比べ約40%、指への負担が軽減されるエアークッションハンドルを採用した、ユニバーサルデザインのハサミです。
スムーズ開閉機構と鋭角仕上げの刃で、軽くなめらかな切れ味が続きます。
いろいろな持ち方に対応し、向きを気にせず使いやすい、左右対称形のワイドハンドルです。
全長:175mm/刃渡り:70mm
刃:ステンレス/ハンドル:R-ABS、エラストマー



安価で最高の切れ味です。
もう一つ購入しようとしたところ、取り扱い終了になっていて残念。
販売が再開されることを願っています。
刃の形状が独特でデザインも良い。肝心の切れ味はナチュラルな感じです。百均のカシャカシャうるさく建付の悪いハサミよりズッと良い。
さすがコクヨのはさみだと言わせる、切れ味のもち。
しかも安い。
工場での個装作業に日々使用してます。フォークリフトが出入りし鉄もの部品も扱う建物内でビニール、紙、PPテープ、梱包機用テープなど、薄い物からやや硬めの物まで切ってます。
ほこりしか出ないオフィスとは違い、歯に悪そうな環境の中、切れ味がなかなか長持ちしています。とてもよいはさみです。
が、持ち手が先に劣化して使えなくなります。
持ち手は二重構造になっていて、内側(写真の水色)が柔らかくシリコン素材みたいなのでできてます。滑り止めと手にフィットするのでしょうが、これが歯より先にちぎれます。外側(青い方)だけで使うには、水色のが全部きれいには取れず握れなくなります。
歯が駄目になるならあきらめがつくのに、切れるのに持てなくなる。捨てるにはもったいないけれど使えない。
ですがいいはさみです。
意外とビニールの場合は切れ味が重要視されるので安価の割には良く切れます 耐久性はわかりませんが1日50枚程度は切りますが1ヶ月たった今でも切れるので意外と良いのではないでしょうか?半年持つようであれば最購入したいとお思います