曜日別特売

強力4穴パンチ

強力4穴パンチ - コクヨ
(2件のレビュー)

PPC用紙約165枚を一度に窄孔できる、非常に強力な4穴パンチです。
パンチの刃は工具などを使わなくても簡単に取り外せるワンタッチ交換式で、替刃の交換もスムーズに行えます。

穿孔能力(枚)約165(PPC用紙/15mm)仕様本体付属品刃4本・刃受け4個(刃・刃受けとも本体にセット済み)材質再生材配合率/本体カバー・グリップ:R-ABS100%、本体:スチール・アルミダイカスト質量(kg)5.64穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数4外寸法・幅(mm)318外寸法・高さ(mm)164穿孔深さ(mm)12(付属パーツを取り付ければ穿孔奥行きを8mmに変更することが可能です。なお、付属パーツは一度取り付けると外すことができませんのでご注意ください)外寸法・奥行(mm)339繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27184325PN-45
36,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27184325
2023-03-30
用途: 図面整理
電気・ガス・熱供給・水道業

時間短縮できるのでかなり高価ですが長期使用で考えれば満足できる。

対象商品 : 27184325
2017-07-24
用途: 書類整理

丈夫そうな作りで良いですね、10年前に買った他社のパンチは故障ばかりで、自分で分解修理しながら使っていたんですが、さすがに修理不能になって買い換えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする