コクヨ
強力2穴パンチPN-30用 替刃
A4横までのセンター合わせが簡単にできるゲージ付きです。
ピッチ寸法/80mm。
最大穿孔能力表示は、PPC用紙64G/M2を使用時の数値です。
仕様
替刃
適合
PN-30(廃番)
質量(g)
5
外寸法(mm)
Φ10×30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27184395
PN-30A
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください