コクヨ
フライトケース(軽量タイプ)
A4サイズの書類がタテに入ります。
本体生地に軽量合成皮革、芯材に軽量発泡樹脂を使用。メーカー比30%の軽量化を実現。
ダイヤル錠になっているため施錠が簡単です。
特性
ダイヤル錠付
材質
合成皮革
サイズ
B4
内寸(幅W×高さH)(mm)
390×315
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27184587
カハ-B4B24D
約1180
437×150×335
¥
32,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
27184578
カハ-B4B23D
約1080
437×125×335
¥
26,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください