コクヨ
ケースファイル A4S LCボード
名刺入れポケット付き。
書類をサッと入れるだけ、ハンディタイプのファイルです。
材質/色厚板紙
サイズ
A4S
仕様
名刺入れポケット付き
材質
表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
231
高さ(mm)
312
外幅寸法(mm)
231
背幅(mm)
17
紙質
再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率70%)
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27184867
フ-900M
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
27184876
フ-900NB
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
27184885
フ-900NG
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
27184894
フ-900NR
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
27184903
フ-900NY
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください