曜日別特売

ケースファイル-FS

ケースファイル-FS - コクヨケースファイル-FS - コクヨケースファイル-FS - コクヨ
(2件のレビュー)

穴あけできない書類や、カタログ・リーフレットの整理に。
検索・閲覧・返却が簡単に、しかもシステム的に行える非常に能率的な、オープンファイリング(ファイル式)専用に開発された商品です。
ナンバーシール・アルファベットシールなどを活用すれば機能的なファイリングが可能です。

サイズA4材質表紙:色板紙(古紙パルプ配合率70%)幅(mm)231高さ(mm)312エコマーク認定認定背幅(mm)17グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 149内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27185068A4-950B
360
299
329(税込)
当日出荷
27185077A4-950G
360
299
329(税込)
当日出荷
27185086A4-950Pピンク
360
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27185068
2021-08-24
用途: 書類の整理
教育・研究機関

最近のケースファイルはプラスチック製が多く、このような紙製のものが店頭に無く、ずっと探していました。環境に優しいし、リーズナブルな価格だし重宝しています。

対象商品 : 27185086
2019-06-28
用途: 書類のプロジェクトごとの整理、持ち運び
その他業種

3色以外にカラーバリエーションが増えるとありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする