曜日別特売

プリンタ用フォルダーラベル

プリンタ用フォルダーラベル - コクヨプリンタ用フォルダーラベル - コクヨプリンタ用フォルダーラベル - コクヨプリンタ用フォルダーラベル - コクヨプリンタ用フォルダーラベル - コクヨプリンタ用フォルダーラベル - コクヨプリンタ用フォルダーラベル - コクヨプリンタ用フォルダーラベル - コクヨ
(1件のレビュー)

PPC(普通紙)複写機をはじめ、レーザービームプリンタ・インクジェットプリンタ・熱転写プリンタ・ワープロ内蔵プリンタなど、幅広い印刷方式に対応しています。
整理・分類などに便利。フォルダーをカラフルに色分けします。

サイズA4材質ラベル/古紙パルプ配合枚数10紙質再生材配合率/ラベル:古紙パルプ配合率70%グリーン購入法適合内容量1パック(10枚)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27185542L-FL85-334×85
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
27185567L-FL85-034×85
1,250
999
1,099(税込)
翌々日出荷
27185585L-FL85-834×85
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
27185603L-FL85-234×85
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
27185628L-FL85-434×85
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
27185646L-FL85-734×85
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
27185664L-FL85-634×85
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
27185682L-FL85-134×85
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
27185707L-FL85-934×85
1,250
999
1,099(税込)
5日以内出荷
27185725L-FL85-W34×85
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
27185743L-FL85-534×85
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
27185533L-FL105-334×105
1,080
取扱い終了
27185558L-FL105-034×105
1,080
取扱い終了
27185576L-FL105-834×105
1,250
取扱い終了
27185594L-FL105-234×105
1,250
取扱い終了
27185612L-FL105-434×105
1,080
取扱い終了
27185637L-FL105-734×105
1,080
取扱い終了
27185655L-FL105-634×105
1,250
取扱い終了
27185673L-FL105-134×105
1,250
取扱い終了
返品不可
27185698L-FL105-934×105
1,080
取扱い終了
27185716L-FL105-W34×105
1,080
取扱い終了
27185734L-FL105-534×105
1,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 文書名を記入して、ファイリンクフォルダーに貼って使用。
農・林・水産業

数年前から使用している製品で、パソコンでラベル作成ができるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする