コクヨ
プリンタ用ボックスラベル
PPC(普通紙)複写機をはじめ、レーザービームプリンタ・インクジェットプリンタ・熱転写プリンタ・ワープロ内蔵プリンタなど、幅広い印刷方式に対応しています。
サイズ
A4
仕様
無地
材質
ラベル/古紙パルプ配合
枚数
10
紙質
再生材配合率/ラベル:古紙パルプ配合率70%
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27185752
L-BL60
165×61
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
27185768
L-BL85
165×87
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください