コクヨ
文書保存箱A4ファイル用 フタ差し込み式
A判ファイルの保存にぴったりの設計。
3段の積み重ねが可能。
ワンタッチ底。
段ボール
サイズ
A4
グリーン購入法
適合
仕様
フタ差し込み式・ワンタッチ底
材質
段ボール(古紙パルプ配合)
耐荷重
約196N(約20kgF)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×317×260
紙質
再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率87%)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×327×285
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27186032
A4-FBX1
¥
1,060
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください