曜日別特売

ファイルボックス-FS AタイプA4横

ファイルボックス-FS AタイプA4横 - コクヨ

棚などへの収容の場合、ホコリがかぶらないフタ付きタイプ。(フタを使用しない時は折り込んでお使いいただけます)。
クラフトボール

サイズA4材質クラフトボール(古紙パルプ配合)高さ(mm)260エコマーク認定認定外幅寸法(mm)317背幅(mm)102紙質再生材配合率/クラフトボール(古紙パルプ配合率97%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 188内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27186084A4-LFBN
580
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする