コクヨ
ファイルボックス-FS<Fタイプ>A4
組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。
表面に特殊コーティングを施していますので、汚れにくくなっています。
別売品として、カラーコーディネートされたフォルダーやラベル・ナンバーシールもご用意しました。
サイズ
A4
材質
色厚板紙(古紙パルプ配合)
高さ(mm)
260
エコマーク認定
認定
外幅寸法(mm)
317
背幅(mm)
75
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 188
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紙質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27186346
A4-SFFN-B
再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率70%)
¥
650
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
27186364
A4-SFFN-M
再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率71%)
¥
650
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
27186373
A4-SFFN-P
再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率71%)
¥
650
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
27186355
A4-SFFN-G
再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率71%)
¥
520
取扱い終了
27186382
A4-SFFN-Y
再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率70%)
¥
520
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください