曜日別特売

ファイルボックス-FS<Fタイプ>B4 フタ付き

ファイルボックス-FS<Fタイプ>B4 フタ付き - コクヨファイルボックス-FS<Fタイプ>B4 フタ付き - コクヨファイルボックス-FS<Fタイプ>B4 フタ付き - コクヨファイルボックス-FS<Fタイプ>B4 フタ付き - コクヨ

組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。
表面に特殊コーティングを施していますので、汚れにくくなっています。
別売品として、カラーコーディネートされたフォルダーやラベル・ナンバーシールもご用意しました。
フタ付きタイプは、フタを使用しない時は折り込んでお使いいただけます。

サイズB4仕様フタ付き材質色厚板紙(古紙パルプ配合)高さ(mm)290エコマーク認定認定外幅寸法(mm)384背幅(mm)102グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 188内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紙質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27186477B4-LFFN-B再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率71%)
940
799
879(税込)
当日出荷
27186486B4-LFFN-G再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率71%)
940
799
879(税込)
翌日出荷
27186495B4-LFFN-M再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率71%)
940
799
879(税込)
翌日出荷
27186504B4-LFFN-P再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率71%)
940
799
879(税込)
当日出荷
27186513B4-LFFN-Y再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率70%)
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする